林業用 ドローン延線用 ジャンボエビス

林業用 ドローン延線用 ジャンボエビス - テザック林業用 ドローン延線用 ジャンボエビス - テザック林業用 ドローン延線用 ジャンボエビス - テザック林業用 ドローン延線用 ジャンボエビス - テザック

ドローンでの延線リードロープ用高強度新素材ロープです。
延線作業の省力・効率化、安全性向上に最適です。
高強度新素材の採用により、一般的な合繊ロープと比べ、ロープ径・質量ともに大幅に削減できます。
耐切創性・耐摩耗性にも優れています。
樹脂被覆による引っかかりなど、ドローンの動作を阻害することなく機敏な追従性を発揮します。

用途ドローン延線用材質ポリアリレート繊維”ベクトラン”長さ(m)500構造3×3内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
636627792.0mm×500m22
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636627882.5mm×500m3.22.5
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
636627973.0mm×500m4.13
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする