PlayStation(R)5 公式ライセンス商品 ポータブルSSD 高速モデル ブラック

PlayStation(R)5 公式ライセンス商品 ポータブルSSD 高速モデル ブラック - BUFFALO(バッファロー)

1PS5(TM)公式ライセンス認定商品。SIEの基準を満たしたポータブルSSDとして、PS5とPS4の全モデルで動作。2持ち運びやすいコンパクトサイズ。スペースを取らずにPS5に取り付け可能。3大切なデータを守る耐衝撃、防塵、防滴仕様。

仕様●USB部端子形状:USB Type-C●USB部端子数:1付属品・USBケーブル(C to C, 50cm)・USBケーブル(C to A, 45cm)・らくらく!セットアップシート(保証書)・PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4かんたん接続マニュアル※ユーティリティーはダウンロードにて配付Windows:DiskFormatter2、データ消去ユーティリティMac:DiskFormatter for Mac※保証書は取扱説明書に記載ブラック電源USBバスパワー本体質量(g)約79インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境(保証)温度5~35℃、湿度10~85%保証期間1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×12.2×106.5※突起物含まず内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
搭載ドライブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63668905SSD-PHO1.0U3-B1TB
24,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63668896SSD-PHO2.0U3-B2TB
37,819
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63668887SSD-PHO4.0U3-B4TB
73,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする