曜日別特売

南京錠04+ワイヤー付+3種キー 統一キー

南京錠04+ワイヤー付+3種キー 統一キー - BUFFALO(バッファロー)南京錠04+ワイヤー付+3種キー 統一キー - BUFFALO(バッファロー)南京錠04+ワイヤー付+3種キー 統一キー - BUFFALO(バッファロー)南京錠04+ワイヤー付+3種キー 統一キー - BUFFALO(バッファロー)

セキュリティースロットにセットすることでノートパソコン等を盗難から守ります。
3種類のスロットサイズ(3x7、2.5x6、3.2x4.5)に対応した南京錠タイプのセキュリティーワイヤーセット。
ワイヤーにキズ防止コーティングを採用
統一キー仕様

仕様●動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%●対応スロットサイズ:標準スロット:幅約7mm(7~7.26mm)×高さ3mm(3~3.26mm)/Nanoスロット:幅約6mm(6.0~6.2mm)×高さ約2.5mm(2.5~2.7mm)/Noble Wedgeスロット:幅約4.5mm(4.5~5.1mm)×高さ約3.2mm(3.2~3.4mm)●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器など)セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ(2種)、キー2個(内1個は予備キー)、取扱説明書質量(g)南京錠:約55/ワイヤー:約34/スロットパーツ(2種):約6、約5/鍵(2個):約9外形寸法(mm)南京錠:W 約25×H 約46×D 約12(突起部を除く)/ワイヤー:長さ約2000 太さ約2.2/スロットパーツ(2種):W 約34×H 約16×D 約2.4、W 約33×H 約16×D 約2.4(突起部を除く)/標準・Nano用スロットパーツ:W 約34×H 約16×D 約2.4(突起部を除く)フック奥行 約8.5、ケーブル用穴径 約6.5/Noble Wedge用スロットパーツ:W 約33×H 約16×D 約2.4(突起部を除く)フック奥行 約8、ケーブル用穴径 約6.5保証期間初期不良のみロック南京錠内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63668869BLN04T
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする