BUFFALO(バッファロー)
南京錠01+ワイヤー付 統一キー
セキュリティスロットを利用して盗難から守るセキュリティロック
南京錠タイプ
仕様
●対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
セット内容
南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)
質量(g)
南京錠:約50/ワイヤー:約30/スロットパーツ:約10/鍵(2個):約10
外形寸法(mm)
南京錠:W25×H44×D12/ワイヤー:長さ1800 太さ2.2/スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7
動作環境
温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間
初期不良のみ
ロック
南京錠
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63668029
BLN01T1
No.1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年2月24日
63668038
BLN01T2
No.2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください