BUFFALO(バッファロー)
南京錠+サブワイヤー付き 個別キー仕様
複数のパソコンをまとめてロックするのに便利なサブワイヤーセット
ワイヤーにキズ防止コーティング
個別キー仕様
仕様
●動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%●対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
セット内容
南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)
質量(g)
南京錠:約50 ワイヤー:約12 スロットパーツ:約10 鍵(2個):約8
外形寸法(mm)
南京錠:W25×H44×D12 ワイヤー:長さ250 太さ2.2 スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7
保証期間
初期不良のみ
ロック
南京錠
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63668650
BLN02W
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください