BUFFALO(バッファロー)
南京錠単体 マスターキー仕様
盗難防止用の南京錠。スロットパーツやワイヤーと組合わせてパソコンなどを盗難から守ります。
保管、管理に便利なマスターキー仕様
仕様
動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%
質量(g)
約50
外形寸法(mm)
約25×44×12・レバー太さ 約3.2
保証期間
初期不良のみ
ロック
南京錠
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63668790
BLN03M
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください