SIAAが認定した抗ウイルス・抗菌フィルム「RIKEGUARD#」を採用 ※RIKEGUARD#はリケンテクノス株式会社の登録商標です。
指紋を防止する特殊フッ素コーティング
画像や映像を色鮮やかに映す高光沢タイプ
気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し消えたように見えるエアーレス加工
表面硬度2Hで傷がつきにくい
クリーニングクロス、ホコリ取りシール、きれいに貼れるマニュアルを付属
対応機種:10.9インチiPadAir(2020年発売モデル)
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
iPad Pro 11 第4/3/2/1世代 iPad Air 第 5/4 世代 11/10.9インチ 対応 のぞき見防止フィルター 吸着式 360度 プライバシー保護 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
iPad Pro 11 第4/3/2/1世代 iPad Air 第 5/4 世代 11/10.9インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849
iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2021 2020 2019 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849
iPad mini A17Pro/第6世代 8.3インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2024 2021 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849

