曜日別特売

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:あり

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:あり - Dell Technologies

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト 交換 サービス付き●縦回転(ピボット)機能:ありサイズ23.8型ピッチ0.2745mm表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準)表示色約1670万色解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30~83kHz走査周波数(垂直)56~76Hzケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、USBアップストリームケーブル(1.8m)応答速度(黒→白→黒)8ms入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)、DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4)、MST (HDCP 1.4) にて 1×DisplayPort(出力)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)スピーカーあり 内蔵スピーカー色(本体)ブラック(スタンド一部:シルバー)高さ調節アスペクト比21:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBUSB: 4(3x Type-A/1xType-C)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63667137P2424HEB
オープン
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする