輝度:400cd/m2/応答速度:9ms最大消費電力:200W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン11.0。
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換ケーブル、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×2規格4K/UHD消費電力(W)通常:130.0/スタンバイ:0.5電源AC100~240V 50/60Hz適合規格VCCI、J-Moss、PSE表面処理アンチグレア、ヘイズ 1%本体質量(kg)17.2連続使用時間(時間)18機能Android OS搭載、D-image、FailOver、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュールインターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1相対湿度20~80%(結露なし)ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315解像度3840×2160表示可能色数約10億7000万色保証期間3年対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB3.0 Type-A走査周波数(水平)15.7~135 kHz走査周波数(垂直)30~75 Hz内部メモリー16GB(内10GB使用可能)応答速度9ms設置方法縦置き可能入力端子DVI、HDMI視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)400×400(M6)スピーカー10W×2設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)色(本体)ブラック言語表示12語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、トルコ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応使用高度0~3000mUSBポートUSB2.0×2、USB3.0×2バックライトD-LED音声入力3.5mmミニジャック×1音声出力3.5mmミニジャック×1動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1241×713×64映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×2オーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ54.6インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400グリーンマーク認定内容量1台