BUFFALO(バッファロー)
RJ45中継コネクタ Cat5e
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタ
仕様
線体:ストレート全結線
質量(g)
約5
規格
Cat5e
端子形状
RJ-45(メス)-RJ-45(メス)
対応機種
RJ-45コネクタを装備したカテゴリー5eのLANケーブル
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×17×30
動作環境
(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
保証期間
保証:初期不良交換のみ。
適合伝送帯域
1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T(PoE非対応)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63667959
BLARJ45T5EWH
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません