曜日別特売

RJ45中継コネクター Cat6A

RJ45中継コネクター Cat6A - BUFFALO(バッファロー)

Cat6A対応の中継コネクター
お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに便利です
コンパクトサイズのため設置スペースをとりません

仕様線体:ストレート全結線質量(g)約5規格Cat6A適合規格カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3端子形状RJ-45(メス) - RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6AのLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30(突起部含まず)動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間初期不良のみ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63668835BLARJ45T6AWH-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19107676BLARJ45T6AWH【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする