曜日別特売

ダイヤル式ワイヤーロック NobleWedgeロック対応

ダイヤル式ワイヤーロック NobleWedgeロック対応 - BUFFALO(バッファロー)ダイヤル式ワイヤーロック NobleWedgeロック対応 - BUFFALO(バッファロー)ダイヤル式ワイヤーロック NobleWedgeロック対応 - BUFFALO(バッファロー)ダイヤル式ワイヤーロック NobleWedgeロック対応 - BUFFALO(バッファロー)

NobleWedgeに対応した4桁ダイヤル式のセキュリティロック
鍵紛失の心配がない4桁ダイヤル式のセキュリティロック
ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構
ワイヤーにキズ防止コーティング

仕様対応スロットサイズ:(幅)4.5mm(4.5~5.1mm)、(高さ)3.2mm(3.2~3.4mm)質量(g)約150外形寸法ロック部 長さ 約66mm×径 約17.5mm(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6.2mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.5mm(※1 ワイヤー接続部を含めると径17.5mm+9mm)構成本体(ワイヤー付き)、スペーサー2個、面ファスナー1個、マニュアル1枚動作環境(保証)温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみロックダイヤル式ワイヤーロック内容量1台
注意
※セキュリティースロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63669000BLD4WNW
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする