曜日別特売

3桁ダイヤル式南京錠+ワイヤー付

3桁ダイヤル式南京錠+ワイヤー付 - BUFFALO(バッファロー)3桁ダイヤル式南京錠+ワイヤー付 - BUFFALO(バッファロー)3桁ダイヤル式南京錠+ワイヤー付 - BUFFALO(バッファロー)

カギ紛失の心配が無い3桁ダイヤル式南京錠ワイヤー付

仕様対応スロットサイズ:(幅)7~7.26mm、(高さ)3~3.26mm質量(g)ダイヤル式南京錠:約45 ワイヤー:約30 スロットパーツ:約15外形寸法ダイヤル式南京錠:55mm×29mm×14.5mm ワイヤー:長さ1800mm 太さ2.2mm スロットパーツ:54.5mm×18.5mm×2.6mm フック奥行 約6.5mm適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)構成ダイヤル式南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、取扱説明書動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみロックダイヤル式南京錠内容量1台
注意
※セキュリティースロットによっては、サイズが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
※全てのセキュリティースロットでご使用いただけるものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63669070BLDN3W
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする