曜日別特売

3桁ダイヤル式南京錠+ワイヤー付+3種キー

3桁ダイヤル式南京錠+ワイヤー付+3種キー - BUFFALO(バッファロー)3桁ダイヤル式南京錠+ワイヤー付+3種キー - BUFFALO(バッファロー)3桁ダイヤル式南京錠+ワイヤー付+3種キー - BUFFALO(バッファロー)3桁ダイヤル式南京錠+ワイヤー付+3種キー - BUFFALO(バッファロー)

セキュリティースロットにセットすることでノートパソコン等を盗難から守ります。
3種類のスロットサイズ(3x7、2.5x6、3.2x4.5)に対応した、カギ不要の3桁ダイヤル式南京錠タイプのセキュリティーワイヤーセット。
ワイヤーにキズ防止コーティングを採用。

仕様対応スロットサイズ:(標準スロット)幅約7mm(7~7.26mm)×高さ3mm(3~3.26mm)/(Nanoスロット)幅約6mm(6.0~6.2mm)×高さ約2.5mm(2.5~2.7mm)/(Noble Wedgeスロット)幅約4.5mm(4.5~5.1mm)×高さ約3.2mm(3.2~3.4mm)質量(g)ダイヤル式南京錠:約45/ワイヤー:約34/スロットパーツ(2種):約6、約5外形寸法ダイヤル式南京錠:W 約22mm×H 約61mm×D 約14mm(突起部を除く)/ワイヤー:長さ2000mm 太さ2.2mm/スロットパーツ(2種):W 約34mm×H 約16mm×D 約2.4mm、W 約33mm×H 約16mm×D 約2.4mm(突起部を除く)/標準・Nano用スロットパーツ:W 約34mm×H 約16mm×D 約2.4mm(突起部を除く)フック奥行 約8.5mm、ケーブル用穴径 約6.5mm/Noble Wedge用スロットパーツ:W 約33mm×H 約16mm×D 約2.4mm(突起部を除く)フック奥行 約8mm、ケーブル用穴径 約6.5mm適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器など)構成ダイヤル式南京錠、ワイヤー、スロットパーツ(2種)、取扱説明書動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみロックダイヤル式南京錠内容量1台
注意
※セキュリティースロットによっては、サイズが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
※全てのセキュリティースロットでご使用いただけるものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63669115BLDN3W3
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする