BUFFALO(バッファロー)
4桁ダイヤル錠+ワイヤー付
セキュリティスロットに直接セットして盗難から守る
カギ紛失の心配が無い4桁ダイヤル錠タイプ
仕様
対応スロットサイズ:(幅)7~7.26mm、(高さ)3~3.26mm
質量(g)
約140
外形寸法
ロック部 長さ 約56mm×径 約18mm(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6.8mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.4mm(※1 ワイヤー接続部を含めると径18mm+8mm)
適合機器
セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
構成
本体(ワイヤー付き)、面ファスナー1個、取扱説明書
動作環境
温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間
初期不良のみ
ロック
ダイヤル錠
内容量
1台
注意
※セキュリティースロットによっては、サイズが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
※全てのセキュリティースロットでご使用いただけるものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63669079
BLD4W
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください