BUFFALO(バッファロー)
USB(Type-A)ポートガード 30個入り
Type-AのUSBポートをロックするロックパーツ30個のセット※解除キーは付属しておりません。透明のケース付きで小さなパーツの紛失を防ぎます。
付属品
BLUSBA:取り外し用フック、マニュアル(※BLUSBAPには取り外し用フック、マニュアルは付属しておりません。)
質量(g)
約 0.2( 1個分)
対応機種
USB Type-Aポートを装備した機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約12.5×4.5×9
保証期間
保証:初期不良交換のみ。
入数
BLUSBA:20個/BLUSBAP:30個
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63668327
BLUSBAP
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません