USB(Type-A)ポートガード 20個入り 解除キー付

USB(Type-A)ポートガード 20個入り 解除キー付 - BUFFALO(バッファロー)USB(Type-A)ポートガード 20個入り 解除キー付 - BUFFALO(バッファロー)USB(Type-A)ポートガード 20個入り 解除キー付 - BUFFALO(バッファロー)USB(Type-A)ポートガード 20個入り 解除キー付 - BUFFALO(バッファロー)USB(Type-A)ポートガード 20個入り 解除キー付 - BUFFALO(バッファロー)

Type-AのUSBポートをロックすることでUSBポートを利用した情報漏洩を防ぎます。ロックパーツ20個と解除キー2個のセット。透明のケース付きで小さなパーツの紛失を防ぎます。

付属品BLUSBA:取り外し用フック、マニュアル(※BLUSBAPには取り外し用フック、マニュアルは付属しておりません。)質量(g)約 0.2( 1個分)対応機種USB Type-Aポートを装備した機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12.5×4.5×9保証期間保証:初期不良交換のみ。入数BLUSBA:20個/BLUSBAP:30個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63668318BLUSBA
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする