曜日別特売

miniDP-HDMI 変換ケーブル 1m ホワイト

miniDP-HDMI 変換ケーブル 1m ホワイト - BUFFALO(バッファロー)miniDP-HDMI 変換ケーブル 1m ホワイト - BUFFALO(バッファロー)

・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m

ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど保証期間保証:初期不良交換のみ。変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)メス形状HDMI変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63668546BMDPHD10WH
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする