miniDP-HDMI 変換ケーブル 1m ブラック

miniDP-HDMI 変換ケーブル 1m ブラック - BUFFALO(バッファロー)miniDP-HDMI 変換ケーブル 1m ブラック - BUFFALO(バッファロー)

・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど保証期間保証:初期不良交換のみ。変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)メス形状HDMI変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63668537BMDPHD10BK
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする