曜日別特売

miniDP-HDMI・VGA変換アダプター 0.15m ブラック

miniDP-HDMI・VGA変換アダプター 0.15m ブラック - BUFFALO(バッファロー)miniDP-HDMI・VGA変換アダプター 0.15m ブラック - BUFFALO(バッファロー)miniDP-HDMI・VGA変換アダプター 0.15m ブラック - BUFFALO(バッファロー)

miniDisplayPortをHDMI/VGAに変換するアダプター
FullHD対応
3重シールド
RoHS基準値準拠
ブラック

ブラックケーブル長(m)約0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(メス)/ VGA(メス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子/VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど保証期間初期不良のみケーブル太さ(mm)5対応解像度HDMI:最大3840x2160(4K)/VGA:最大1920×1080オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)/ VGA(メス)変換タイプオス-メス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63668774BMDPHDVGBK
オープン
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする