BUFFALO(バッファロー)
ツメの折れないCat5e対応LANコネクター STPタイプ
ツメの折れないCat5e対応シールドタイプのLANコネクター
10個入り
仕様
線体:単線、ヨリ線両用
付属品
ロードバー
質量(g)
約3(1個分)
適合規格
カテゴリー5e
端子形状
RJ-45コネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約11.6×8.2×22.8(突起部を除く)
AWG
24AWG~26AWG
適合ケーブル外径(Φmm)
最大6.0
動作環境
0~40℃、湿度 10~85%
保証期間
保証:初期不良交換のみ。
適合ケーブル
UTPケーブル、STPケーブル両用
入数
10個
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63668738
BLAC5ESTP10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません