BUFFALO(バッファロー)
Cat5e対応ロック付きLANコネクター 10個入り
Cat5e対応の簡易ロック機能付きLANコネクター
不用意なコネクターの抜けや誤ってコネクターを抜いてしまうことを防ぎます
コネクター10セット入り、カギ2個入り
仕様
線体:単線、ヨリ線両用
質量(g)
約3(1個分)
適合規格
カテゴリー5e
端子形状
RJ-45スリムコネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約11.7×8×48(突起部を除く)
AWG
24~26AWG
適合ケーブル外径(Φmm)
最大6.0
適合ケーブル
UTP
入数
10セット(鍵2個)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63668686
BLACL5E10
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください