USB3.0バスパワー3ポートハブ
BUFFALOラインナップ史上最小モデル
小型だけど挿抜しやすい背面ラウンド加工、表面シボ加工、段差構造
幅の広い機器でも安心して使える 2+1 サイドポート設計
付属品保証書色ブラック質量(g)約30ポート数3ケーブル長(m)0.1適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×13×34(※ケーブル・突起物含まず)動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間取得規格VCCI Class B電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10USBポート数3供給電流(mA)3ポート合計800以内(※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します。)USBポート【パソコン側 USB】Type-A オス×1(ケーブル直付け)USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側 USB】Type-A メス×3:通信用 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA【最大通信速度】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)/USB 2.0:最大480Mbps(規格値)/USB 1.1:最大12Mbps(規格値)内容量1台