曜日別特売

USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ホワイト

USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ホワイト - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ホワイト - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ホワイト - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ホワイト - BUFFALO(バッファロー)

USB3.0バスパワー3ポートハブ
BUFFALOラインナップ史上最小モデル
小型だけど挿抜しやすい背面ラウンド加工、表面シボ加工、段差構造
幅の広い機器でも安心して使える 2+1 サイドポート設計

付属品保証書ホワイト質量(g)約30ポート数3適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×13×34(※ケーブル・突起物含まず)動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間取得規格VCCI Class B電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10供給電流(mA)3ポート合計800以内(※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します。)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63667925BSH3U100U3WHZ
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする