曜日別特売

シリンダー錠04 ワイヤーロック マスターキー対応

シリンダー錠04 ワイヤーロック マスターキー対応 - BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠04 ワイヤーロック マスターキー対応 - BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠04 ワイヤーロック マスターキー対応 - BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠04 ワイヤーロック マスターキー対応 - BUFFALO(バッファロー)

セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る
取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構
セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したワイヤーを採用
マスターキー仕様

仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約110、鍵:約10外形寸法(mm)ロック部 長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー 長さ 約1800×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63668756BLC04M
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする