BUFFALO(バッファロー)
シリンダー錠07 ワイヤーロック ノーマルキー
セキュリティスロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠タイプ
仕様
対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm
セット内容
本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)
質量(g)
錠:約100、鍵:約5
外形寸法(mm)
ロック部 長さ 約28×径 約12(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約7.5 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径12+8)
適合機器
セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
動作環境
温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間
初期不良のみ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63668117
BLC07
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません