曜日別特売

シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 マスターキー仕様

シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 マスターキー仕様 - BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 マスターキー仕様 - BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 マスターキー仕様 - BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 マスターキー仕様 - BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 マスターキー仕様 - BUFFALO(バッファロー)

Nanoスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック
パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります
径約11mmの小型シリンダー錠
簡単に施錠できるワンプッシュタイプ
360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです
マスターキー仕様です。

仕様対応スロットサイズ:幅:6mm(6.0~6.2mm)、高さ:2.5mm(2.5~2.7mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部 長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)適合機器Nanoセキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ内容量1台
注意
※セキュリティースロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63669018BLC09M
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする