BUFFALO(バッファロー)
シリンダー錠02 ワイヤーロック(マスターキー対応)
セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠タイプ
マスターキータイプ
仕様
対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm
セット内容
本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、マジックテープ1個
質量(g)
錠:約165、鍵:約10
外形寸法(mm)
ロック部:長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー:長さ 約2000×径 約5(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10)
適合機器
セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
動作環境
温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間
初期不良のみ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63668056
BLC02M
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません