曜日別特売

シリンダー錠10ワイヤーロック 個別キー

シリンダー錠10ワイヤーロック 個別キー - BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠10ワイヤーロック 個別キー - BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠10ワイヤーロック 個別キー - BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠10ワイヤーロック 個別キー - BUFFALO(バッファロー)

セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。
薄型パソコンに最適な直径約11mmの小型シリンダー錠
ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用
ワイヤーにキズ防止コーティング採用
個別キー仕様

仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、面ファスナー1個、スペーサー2個質量(g)錠:約125、鍵:約15外形寸法(mm)ロック部 長さ 約38×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+11)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63668808BLC10
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする