曜日別特売

シリンダー錠01 カールコードロック 統一キー

シリンダー錠01 カールコードロック 統一キー - BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠01 カールコードロック 統一キー - BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠01 カールコードロック 統一キー - BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠01 カールコードロック 統一キー - BUFFALO(バッファロー)

セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る
薄型のノートパソコンに最適な9.8mmの小型シリンダー錠
取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構
短い距離でも邪魔になり難いカールコードを採用
セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したカールコード
統一キー仕様

仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(カールコード付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約55、鍵:約5外形寸法(mm)ロック部:長さ 約28×径 約12(カールコードは除く ※1)フック奥行 約5.4 ワイヤー:長さ 約1800×径 約3.2(※1 カールコード接続部を含めると径12+8)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ内容量1台
注意
※セキュリティースロットによっては、サイズが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
※全てのセキュリティースロットでご使用いただけるものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63669106BLC01CT
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする