テクノプラン
溶接用簡易型ホルダー
単純な吸着のための、低コスト利用を目的としたマグネットホルダーです。
造船や橋梁等の溶接作業現場で使用されます。
長さ(mm)
50
幅(mm)
66
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
44
吸着力(N)
1372
取付ねじ穴サイズ(mm)
M8×1.25 深12
耐熱温度(℃)
80
使用磁石
ネオジウム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63670330
CPH-WP-ND
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください