テクノプラン
電磁ホルダー整流器
交流電源入力を直流に整流し、電磁ホルダーに出力します。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
電流(A)
電圧(V)
ヒューズ容量(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63670515
TPRC-N103-90
ホルダー:CEH-50~90
出力 3
入力 単相AC100、出力 DC90
入力 2
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
63670524
TPRC-R103-24A
ホルダー:CEH-20~40(D・R)
出力 3
入力 単相AC100、出力 DC24
入力 2
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
63670540
TPRC-R103-90A
ホルダー:CEH-50・60D
出力 3
入力 単相AC100、出力 DC90
入力 2
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
63670549
TPRC-T101-6/24
ホルダー:CEH-20~40(D・R)
出力 1
入力 単相AC100、出力 DC6/24
入力 1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください