曜日別特売

クーラントセパレーター

クーラントセパレーター - テクノプランクーラントセパレーター - テクノプラン

研削液浄化循環システム内のフィルター等の寿命が延びます。
本機導入により液中のスラッジを除去することによってワークの傷が減少し、精密加工が可能となります。
刃物の寿命も向上し、より精密な加工と仕上がりが可能です。

モーター容量25W回転数【ドラム】2.8(50Hz)/3.4(60Hz)rpm内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源
処理量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63670664TMC-120F38三相AC 200/220V 50/60Hz120
オープン
399,800
439,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63670680TMC-120H38三相AC 200/220V 50/60Hz120
オープン
659,800
725,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63670689TMC-20F13三相AC 200/220V 50/60Hz20
オープン
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63670698TMC-40F18三相AC 200/220V 50/60Hz40
オープン
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63670707TMC-40H18三相AC 200/220V 50/60Hz40
オープン
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63670716TMC-60F23三相AC 200/220V 50/60Hz60
オープン
259,800
285,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63670725TMC-60H23三相AC 200/220V 50/60Hz60
オープン
439,800
483,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63670734TMC-80F28三相AC 200/220V 50/60Hz80
オープン
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63670750TMC-80H28三相AC 200/220V 50/60Hz80
オープン
529,800
582,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63670759TMC-S120F38三相 AC 200/200V 50/60Hz120
オープン
379,800
417,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63670768TMC-S120H38三相 AC 200/200V 50/60Hz120
オープン
689,800
758,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63670777TMC-S40F18三相 AC 200/200V 50/60Hz40
オープン
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63670786TMC-S40H18三相 AC 200/200V 50/60Hz40
オープン
349,800
384,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63670795TMC-S60F23三相 AC 200/200V 50/60Hz60
オープン
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63670804TMC-S60H23三相 AC 200/200V 50/60Hz60
オープン
419,800
461,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63670820TMC-S80F28三相 AC 200/200V 50/60Hz80
オープン
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63670829TMC-S80H28三相 AC 200/200V 50/60Hz80
オープン
499,800
549,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする