曜日別特売

丸形電磁リフティングマグネット

丸形電磁リフティングマグネット - テクノプラン

着脱操作を電気的に遠隔操作できます。
コンパクトでありながら強力で、単体での材料搬送からビーム連結等にて複数使用を同時制御し、大型鋼板の搬送にも活用できます。
オプションで無停電電源装置(UPS)を併用することにより、不意の電源供給のトラブル時に安全性を確保することができます。
整流器が必要となります。

定格電圧(V)DC180内容量1個
注意
※使用率は50%ED(5分通電、5分休止の繰り返し周期)です。
※吊上能力は最大吸着力の1/2(安全係数2)で表示しています。
※連続使用を希望される場合はご相談ください。
※ケーブルは2m付です。
※数量によってはパレット出荷となるためフォークリフトのご用意が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
吊上能力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63670585CEL-C15アイボルト:M20(吊輪内径:Φ40)11吊部:約125110600
オープン
94,980
104,478(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63670594CEL-C20アイボルト:M30(吊輪内径:Φ60)23吊部:約1731451200
オープン
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63670610CEL-C25アイボルト:M36(吊輪内径:Φ70)40吊部:約1932101800
オープン
219,800
241,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63670619CEL-C30アイボルト:M42(吊輪内径:Φ80)60吊部:約2102902500
オープン
289,800
318,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする