曜日別特売

永磁式リフティングマグネット

永磁式リフティングマグネット - テクノプラン

電源を必要としないので停電や配電トラブルがありません。
小型軽量でも高い磁力効果を得られます。
強力永久磁石で吸着するので安全に作業できます。
平・丸鋼兼用型です。
CPL-100/CPL-300はバランスボードに対応しております。
バランスボードを使って大型の薄鋼板や長い丸鋼の二点吊りが
できます。

寸法(mm)231x92x91質量(kg)15能力丸鋼吊上:平鋼吊上能力の50%以下吊上能力(kg)平鋼:500最小径(Φmm)丸鋼吊上基準:60最大径(Φmm)丸鋼吊上基準:200ハンドル長さ(mm)176内容量1個
注意
※上記吊上能力はSS400、厚み50mm、板厚50mm、研削仕上面の値です。
※吊上能力は最大吸着率の1/3(安全係数3)の値です。
※ワークの形状・材質により能力は変化いたします。
※丸鋼径により吊上能力は変化しますので、十分ご注意ください。
※最大径では吸着面よりも短くなるワークは吊れません。
※上記数値は絶対的な安全を保障するものではありません。
※吸着面の状態・形状・厚み等、ほかの要因によって能力が発揮されない場合があります。十分確認を行ったうえで作業してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63670655CPL-500
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする