角型マグネットバー

角型マグネットバー - テクノプラン

液体の流路や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。
格子型マグネットに使用されている丸型マグネットバーです。
両端面にタップ穴「有」と「無」があります。
油以外での液中使用は「密閉溶接タイプ」をご使用ください。
かしめタイプは油性以外の液中(水等)での使用には適しません。その際は、密閉溶接タイプをご使用ください。
標準タップ穴加工は、両端中央に「M5×0.8深さ7mm」です。

使用環境温度(℃)上限約80角辺(mm)□25表面磁束密度(mT)最大:230(2300G)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63670260CPBS-30-T2950.65
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63670269CPBS-35-T3430.8
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63670278CPBS-40-T3930.9
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63670287CPBS-50-T4931.1
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63670296CPBS-60-T5921.34
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする