スラッジキャッチャー

スラッジキャッチャー - テクノプラン

二重管仕様なので吸着したスラッジは簡単に清掃できます。
永久磁石使用なので、点検・修理が不要です。
放電加工機等のスラッジを水槽内で取り除くので、フィルター交換のサイクルが長くなります。
タンク内のスラッジを取り除くので、切削油の劣化、刃物の摩竓を軽減します。

材質ケース SUS304、マグネット部 SUS316L質量(kg)約1.2外形寸法ケース □70×203L、マグネット部 Φ25×194L使用環境温度(℃)上限約80℃内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面磁束密度(mT)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63670375SLC-20最大:ケース表面 150/マグネットバー表面 190
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
63670384SLC-AH20最大:ケース表面 700/マグネットバー表面 1000
オープン
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
63670400SLC-AHX20最大:ケース表面 900/マグネットバー表面 1200
オープン
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
63670409SLC-H20最大:ケース表面 500/マグネットバー表面 800
オープン
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする