テクノプラン
丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ
両端面にタップ穴「有」と「無」があります。
油以外の液中使用は、「密閉溶接タイプ」をご使用ください。
格子型マグネットに使用されているマグネットバーです。
用途
液体の流露や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。
使用環境温度上限(℃)
約80
表面磁束密度(mT)
最大:280
パイプ直径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63669359
CPB-10M
95
0.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669368
CPB-10M-T
95
0.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669377
CPB-15M
145
0.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669386
CPB-15M-T
145
0.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669395
CPB-20M
194
0.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669404
CPB-20M-T
194
0.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669420
CPB-25M
244
0.55
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669429
CPB-25M-T
244
0.55
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669438
CPB-30M
295
0.65
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669447
CPB-30M-T
295
0.65
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669456
CPB-35M
343
0.8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669465
CPB-35M-T
343
0.8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669474
CPB-40M
393
0.9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669490
CPB-40M-T
393
0.9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669499
CPB-50M
493
1.1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669508
CPB-50M-T
493
1.1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669517
CPB-60M
592
1.34
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669526
CPB-60M-T
592
1.34
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください