テクノプラン
丸型マグネットバー タップ穴付
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。
液中使用も可能な防水構造です。
用途
主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。
原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。
材質
SUS316L
仕上
#400 バフ仕上げ
材質(磁石)
内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)
使用環境温度上限(℃)
約80
表面磁束密度(mT)
最大:1000(10kG)
パイプ直径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63669544
CPB-AH10-T
95
0.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63669569
CPB-AH15-T
145
0.55
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください