曜日別特売

カバーセーフ カットタイプ 2枚入

カバーセーフ カットタイプ 2枚入 - 瑞光メディカル

フィルム表面の特定ウイルス・細菌を99%以上減少(接触24時間後)、フィルム表面の特定ウイルス(エンベロープあり)を96%減少(接触1時間後)、抗菌性能が長期間(4年間)持続※ISO21702、JISZ2801による試験結果
フィルムに練りこまれた抗ウイルス・抗菌ミネラル微粒子が触媒として働くことにより、フィルムに付着したウイルスや細菌を低減させます。
自然由来の素材で出来ているため、赤ちゃんやお子様が触っても安心です。
アルコールや次亜塩素酸での拭き掃除が可能です。
やわらかいオレフィン素材の為、テーブル、手すり、ベッド、ドアノブ、スイッチなどの設備に簡単に貼り付けることができます。

仕様●材質:紙、ポリオレフィン●サイズ:110×210mm●JANコード:4571256950822アズワン品番67-2189-49繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63871564CS1121
840
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする