曜日別特売

アルミ 段付二重保温食缶MO型(中蓋式)

アルミ 段付二重保温食缶MO型(中蓋式) - 森中製作所

段付二重保温食缶は重なりが良く、場所をとらない省スペースで保管が出来ます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638716776L(A)67-2416-79
42,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
638716868L(A)67-2416-80
43,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
6387169510L(A)67-2416-81
43,600
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
6387170414L(A)67-2416-82
50,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
6387172016L(A)67-2416-83
52,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする