アルミ 一重食缶バケツ蓋付(目盛付)

アルミ 一重食缶バケツ蓋付(目盛付) - 森中製作所アルミ 一重食缶バケツ蓋付(目盛付) - 森中製作所

バケツ内面の底スミ部に丸味をもたしておりますので、非常に洗いやすくて、汚れを落しやすく、清潔な製品です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638719146L(細口)67-2417-07
15,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
6392980414L(厚板)67-2417-14
19,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
638719306L(広口)67-2417-08
15,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
638719398L67-2417-09
15,400
15,300
16,830(税込)
7日以内出荷
返品不可
6387194810L(細口)67-2417-10
16,800
16,600
18,260(税込)
7日以内出荷
返品不可
6387195710L(広口)67-2417-11
16,800
16,600
18,260(税込)
5日以内出荷
返品不可
6387196612L67-2417-12
17,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
6387197514L67-2417-13
18,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
6387198416L67-2417-15
20,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6387200016L(厚板)67-2417-16
21,200
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする