SUGICO(スギコ)
18-8角型ベインマリーポット(フタ付 手無)
カールが無く洗浄効果がアップします
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:165×116×H75mm●フラットフランジ●HACCP●NSF●容量:1L●内寸:156×107mm●コード番号:SA0858
アズワン品番
67-2400-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63875335
SH-3110NH
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください