曜日別特売

18-8目盛無し深型角キッチンポット(フタ付)手付

18-8目盛無し深型角キッチンポット(フタ付)手付 - SUGICO(スギコ)18-8目盛無し深型角キッチンポット(フタ付)手付 - SUGICO(スギコ)18-8目盛無し深型角キッチンポット(フタ付)手付 - SUGICO(スギコ)18-8目盛無し深型角キッチンポット(フタ付)手付 - SUGICO(スギコ)18-8目盛無し深型角キッチンポット(フタ付)手付 - SUGICO(スギコ)18-8目盛無し深型角キッチンポット(フタ付)手付 - SUGICO(スギコ)18-8目盛無し深型角キッチンポット(フタ付)手付 - SUGICO(スギコ)18-8目盛無し深型角キッチンポット(フタ付)手付 - SUGICO(スギコ)

丈夫で手入れが簡単な18-8ステンレス製の大容量角型キッチンポットです。本体は溶接などによる繋ぎ目のない一枚絞りプレス加工ですので、水漏れや錆などの心配がありません。引掛金具付の蓋が付属します!。▼蓋の裏側に引掛金具が付いているので、蓋を開けた際に本体に蓋を引っ掛けることができ、蓋の置場に困りません。幅が広く握りやすい取っ手付き!。▼取っ手の幅は両手で握れるように余裕のあるサイズになっているので、中身が重い際に二人で持ち上げる場合も持ちやすくなっています。▼取っ手は握りやすい丸棒形状です。本体フランジの構造。▼画像の矢印のフランジ部分やフタのエッジもフラットで食品残留物の処理が効率良くできます。▼従来の製品は画像の矢印の本体フランジ部分がカールされており内部に洗浄水や残留食品が残る可能性がありました。取手の取り付構造。▼画像の矢印の部分取手の取り付けは全周溶接で防水加工がされています。▼従来品は画像の矢印の部分より洗浄水などが入る可能性が指摘されています。寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸500×500×H500mm●フラットフランジ●HACCP●NSF●手付●重量:約8.6kg●板厚:本体0.9mm、蓋0.7mm●コード番号:ST0920材質18-8ステンレス(SUS304)形状角形容量(L)120アズワン品番67-2400-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63875387SH-4250D(手付)
181,000
179,800
197,780(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする