クッキングシートブラウンタイプ33cm×20m 日本製 25本入

クッキングシートブラウンタイプ33cm×20m 日本製 25本入 - UACJ製箔クッキングシートブラウンタイプ33cm×20m 日本製 25本入 - UACJ製箔クッキングシートブラウンタイプ33cm×20m 日本製 25本入 - UACJ製箔クッキングシートブラウンタイプ33cm×20m 日本製 25本入 - UACJ製箔クッキングシートブラウンタイプ33cm×20m 日本製 25本入 - UACJ製箔クッキングシートブラウンタイプ33cm×20m 日本製 25本入 - UACJ製箔クッキングシートブラウンタイプ33cm×20m 日本製 25本入 - UACJ製箔

お料理・お菓子がくっつきません
レンジ・オーブン器具にもひっつかないので、お掃除簡単
未晒しだから、原紙本来の色をキープし、自然な風合いに
安心の日本製
両面シリコン加工で裏表気にせず御使用できます

仕様●業務用●幅×長さ:330mm×20m●材質:シリコン樹脂加工耐油紙(無漂白)●耐熱温度:250℃(20分)●39g/m2●入数:25本アズワン品番65-9242-03内容量1本(25本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638755701279
10,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする