エスコ
工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒) EA115Xシリーズ
タンクを水平にしても噴射できます。
レバーを「引くとき」・「離すとき」の2回噴射!
仕様
●容量(L):1●カラー:ブラック●タンク材質:高密度ポリエチレン●サイズ:Φ110×341mm●工業用
アズワン品番
65-9245-70
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63875579
EA115X-53
オープン
¥
3,910
¥
4,301
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください