エスコ
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
ネジを締めやすく加工されたニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様
●ねじ径(R):1/4"×1/4"●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):8●全長(mm):28●六角対辺(mm):14●RoHS指令相当品
アズワン品番
65-9246-91
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63875588
EA141AD-102
オープン
¥
245
¥
270
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください