曜日別特売

指サック(女性用) EA354EHシリーズ

指サック(女性用) EA354EHシリーズ - エスコ指サック(女性用) EA354EHシリーズ - エスコ指サック(女性用) EA354EHシリーズ - エスコ指サック(女性用) EA354EHシリーズ - エスコ

マイクロファイバーを使用した指サックです。汚れの吸着や、傷をつけたくない繊細な作業に好適です。
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。

仕様●サイズ:L●内径:68mm●高さ:56mm●色:グリーン●材質:マイクロファイバー、パイルゴム●女性親指用アズワン品番65-9251-59内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63875615EA354EH-81
オープン
485
534(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする