エスコ
ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ
本体は透明性に優れています。
仕様
●容量(mL):140●胴径(mm):52●高さ(mm):96.5●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:49mm●重量:50g●ふたは、ねじ式
アズワン品番
65-9260-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63875710
EA508AF-36
オープン
¥
545
¥
600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください