曜日別特売

広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ

広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ - エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ - エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ - エスコ
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):48●高さ(mm):81●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:32.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63875719EA508AF-46
オープン
195
215(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする